Vis à tôle
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
Vis à tôle
26040
26040.029.013
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST2,9X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
13 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
13
n
0.8
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4174
DIN
7973 C
ISO
1483 C
NF
E25-661 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26040.029.013
EAN
8715492651327
UBB
950352051458
UNSPSC
31161507