text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme Pozidriv DIN 7983 C-Z Acier inoxydable (Inox) A4 ST3,5X38MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.5 mm
Longueur 38 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 1.97
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 38
No. empreinte cruciforme 2
P 1.3

Normes

ISO 7051 CZ
NF E25-657 C
DIN 7983 CZ

Numéros d'articles

Numéro d'article 55689.035.038
EAN 8715494558198
UBB 500634543390
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.