text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7983 C-H Acier inoxydable (Inox) A4 ST6,3X19MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6.3 mm
Longueur 19 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 3.61
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 6.3
dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
L (mm) 19
No. empreinte cruciforme 3
P 1.8

Normes

DIN 7983 CH
NF E25-657
ISO 7051 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 55690.063.019
EAN 8715494634403
UBB 500634382666
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.