Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51690
51690.029.032
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7983 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,9X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
32 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
32
No. empreinte cruciforme
1
P
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-657
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51690.029.032
EAN
8715494105293
UBB
500571504140
UNSPSC
31161507