text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7983 C-H Acier Electro zingué passivé noir ST3,5X16MM

Especificaciones

Diamètre 3.5 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 2
P 1.3

Estándares

ISO 7051 CH
NF E25-657
DIN 7983 CH

Números de artículo

Artículo No. 26450.035.016
EAN 8715492655868
UBB 950352088260
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.