Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
55683
55683.042.025
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
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier inoxydable (Inox) A4 ST4,2X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
4.2 mm
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
1.86
Code Douanier
7318141090
Dimensions
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.4
k (max.)
2.6
L (mm)
25
P
1.4
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14586 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
55683.042.025
EAN
8715494117012
UBB
500571705036
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO