Vis à tôle
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis à tôle
55683
55683.029.009
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
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier inoxydable (Inox) A4 ST2,9X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
2.9 mm
Longueur
9.5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
0.35
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14586 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
55683.029.009
EAN
8715494116701
UBB
500571701985
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO