Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
51683
51683.029.006
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
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,9X6,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
2.9 mm
Longueur
6.5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
0.28
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
6.5
P
1.1
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14586 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51683.029.006
EAN
8715494131339
UBB
500571718328
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO