Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
26521
26521.055.045
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
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier Electro zingué ST5,5X45MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
5.5 mm
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
6.445
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.3
k (max.)
3
L (mm)
45
P
1.8
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14586 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26521.055.045
EAN
8715492657213
UBB
950352573931
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO