text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier inoxydable (Inox) A4 ST4,8X70MM


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 70 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 6.68
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k ≈ 3
L (mm) 70
No. empreinte cruciforme 2
P 1.6

Standards

ISO 7050 CZ
NF E25-656 C
DIN 7982 CZ

Article numbers

Article number 55681.048.070
EAN 8715494556200
UBB 500634538697
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.