Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis à tôle
55681
55681.048.025
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier inoxydable (Inox) A4 ST4,8X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
2.65
Code Douanier
7318141090
Dimensions
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
2
P
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
55681.048.025
EAN
8715494555975
UBB
500634538028
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande