text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
51681
51681.022.009
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,2X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
2.2 mm
Longueur
9.5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
0.2
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
No. empreinte cruciforme
1
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
51681.022.009
EAN
8715494111348
UBB
500571346815
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO