text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7982 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,9X9,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.9 mm
Longueur 9.5 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.422
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 2.9
dk 5.5
k ≈ 1.7
L (mm) 9.5
No. empreinte cruciforme 1
P 1.1

Normes

NF E25-656
ISO 7050 CH
DIN 7982 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 51680.029.009
EAN 8715492303837
UBB 950352193854
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.