text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7982 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,2X6,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.2 mm
Longueur 6.5 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.14
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 6.5
No. empreinte cruciforme 1
P 0.8

Normes

DIN 7982 CH
NF E25-656
ISO 7050 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 51680.022.006
EAN 8715494111126
UBB 500571344679
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.