Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
26661
26661.039.016
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme sans point iso 7049fh ISO 7049 Acier Electro zingué 4.8 ST3,9X16MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.9 mm
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7049 F
DIN
7981 F
Numéros d'articles
Numéro d'article
26661.039.016
EAN
8717077320895
UBB
500651064320
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande