Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
26760
26760.048.038
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier Electro zingué ST4,8X38MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
4.8 mm
Longueur
38 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
4.7
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
38
No. empreinte cruciforme
2
P
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26760.048.038
EAN
8715492948076
UBB
950352453316
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO