text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier Electro zingué ST2,9X9,5MM


Položka č.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diamètre 2.9 mm
Longueur 9.5 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.632
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Rozmery

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 9.5
No. empreinte cruciforme 1
P 1.1

Normy

ASME B18.6.4
ISO 7049 CZ
DIN 7981 CZ
NF E25-658 C

Čísla materiálu

Položka č. 26760.029.009
EAN 8715492947727
UBB 950352449959
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.