text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X45MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 3.7
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 45
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 51660.042.045
EAN 8715492302281
UBB 950352190629
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.