text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Electro zingué passivé noir ST4,2X38MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 38 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 3.4
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
NF E25-658

Numéros d'articles

Numéro d'article 26400.042.038
EAN 8715492654700
UBB 950352086694
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.