text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme DIN 7981 C-H Acier Electro zingué passivé noir ST4,2X45MM

Specificaties

Diamètre 4.2 mm
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage de vis à tôle

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 45
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normeringen

NF E25-658
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH

Artikelnummers

Artikelnummer 26403.042.045
UBB 500687126812
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.