Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
72050
72050.039.025
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
Vis à tôle à tête cylindrique à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 3,9X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
3.9 mm
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
2.03
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
72050.039.025
EAN
8717077259881
UBB
500649103628
UNSPSC
31161501