Vis à tôle
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis à tôle
26505
26505.042.013
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
Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 F Acier Electro zingué 4.8 ST4,2X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
4.2 mm
Longueur
13 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
1.46
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
13
P
1.4
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-654 F
ISO
14585 F
DIN
≈7981 F
Numéros d'articles
Numéro d'article
26505.042.013
EAN
8717077250567
UBB
500649021465
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO