Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
26501
26501.035.022
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
Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 C Acier Electro zingué ST3,5X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
22 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
1.42
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.6
L (mm)
22
P
1.3
Clé
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14585 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26501.035.022
EAN
8717077064652
UBB
500645231571
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande