Boulons à tête triangulaire
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
Boulons
Boulons à tête triangulaire
01085
01085.100.030
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
Vis à tête triangulaire DIN 22424 A Acier Brut 8.8 M10X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Triangle
Forme de tête
Triangle head
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M10
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Triangle
Forme de tête
Triangle head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
30.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (max.)
25.2
c (max.)
2.9
d-D
M10
dc
18.2
f (max.)
14.5
k (max.)
7.7
L (mm)
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
22424-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
01085.100.030
EAN
8717077292062
UBB
500650776171
UNSPSC
31162400