text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête ronde large fendue DIN 921 Acier inoxydable (Inox) A1 M6X20


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diamètre M6
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 10.25
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 18
dk (max.) 20
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 3.1
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Standards

DIN 921

Article numbers

Article number 51208.060.020
EAN 8715494124461
UBB 500571733582
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.