Pitons & crochets
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
Pitons & crochets
Vis à tête rectangulaire à collet carré
55782
55782.160.050
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
Vis à tête rectangulaire à collet carré DIN 186 B Acier inoxydable (Inox) A4 M16X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
117
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M16
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
117
Info
Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 649.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
k
10.5
L (mm)
50
Lg (max.)
25
m
30
n
16
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
186-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
55782.160.050
EAN
8715492353276
UBB
952351264488
UNSPSC
31161617
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO