Pitons & crochets
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
Pitons & crochets
Vis à tête rectangulaire à collet carré
55782
55782.120.050
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
Vis à tête rectangulaire à collet carré DIN 186 B Acier inoxydable (Inox) A4 M12X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Info
Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 649.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Info
Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 649.
Dimensions
d-D
M12
k
8
L (mm)
50
Lg (max.)
19
m
26
n
12
P
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
186-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
55782.120.050
EAN
8715492074799
UBB
500696135655
UNSPSC
31161617