Vis à tête rectangulaire à collet carré
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
Pitons & crochets
Vis à tête rectangulaire à collet carré
16190
16190.060.045
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
Vis à tête rectangulaire à collet carré DIN 186 B Acier Brut 4.6 M6X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.6
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M6
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
Classe
4.6
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
15.52
Info
Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 649.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
k
4.5
L (mm)
45
Lg (max.)
10
m
16
n
6
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
186-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
16190.060.045
EAN
8717077068063
UBB
500645174318
UNSPSC
31161617
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO