text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête rectangulaire à angles abattus, avec écrou DIN 261/555 Acier Brut 4.6 M16X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.6
Forme de tête Tête rectangulaire à angle
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 4.6
Forme de tête Tête rectangulaire à angle
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 194.3
Code Douanier

Dimensions

b 38
d-D M16
ds (max.) 16.7
k (nom.) 10.5
L (mm) 80
m1 30
m2 13
n 16
P 2
s 24

Normes

DIN 261/555

Numéros d'articles

Numéro d'article 16191.160.080
EAN 8717077313439
UBB 500650989022
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.