Vis à tête marteaux avec écrou
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
Pitons & crochets
Vis à tête marteaux avec écrou
16191
16191.120.060
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
Vis à tête rectangulaire à angles abattus, avec écrou DIN 261/555 Acier Brut 4.6 M12X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.6
Forme de tête
Tête rectangulaire à angle
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M12
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Classe
4.6
Forme de tête
Tête rectangulaire à angle
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
87.1
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
30
d-D
M12
ds (max.)
12.7
k (nom.)
8
L (mm)
60
m1
26
m2
10
n
12
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
261/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
16191.120.060
EAN
8717077313408
UBB
500650988784
UNSPSC
31162400