text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête poêlier fendue, filetage total NF ≈E25-129 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 70 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.8
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 15
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 70
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normes

NF ≈E25-129

Numéros d'articles

Numéro d'article 51215.060.070
EAN 8715494613323
UBB 500633190946
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.