Pitons & crochets
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
Pitons & crochets
Vis à tête marteau de type 28/15
51740
51740.080.020
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
Vis à tête marteau type 28/15 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
13.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
13.7
Code Douanier
Voir
Dimensions
b1
10
b2
22.5
d-D
M8
k
4
L (mm)
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51740.080.020
EAN
8715494629126
UBB
500634351976
UNSPSC
31162400