Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01090
01090.080.020
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
Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Brut 22H M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.25
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
20 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9.94
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
dg
6
dp (max.)
5.5
g2
4.4
k
6
L (mm)
20
P
1.25
s
10
z2 (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
561-Ri
Numéros d'articles
Numéro d'article
01090.080.020
EAN
8717077269958
UBB
500647903920
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO