Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01090
01090.060.012
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
Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Brut 22H M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Threaded pitch (P)
1
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dg
4.4
dp (max.)
4
g2
3.5
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
561-Ri
Numéros d'articles
Numéro d'article
01090.060.012
EAN
8717077269897
UBB
500647903359
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO