text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Brut 22H M24X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 3
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 50 mm
Threaded pitch (P) 3
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 249
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
dg 19.6
dp (max.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 50
P 3
s 30
z2 (min.) 12

Normes

DIN 561-Ri

Numéros d'articles

Numéro d'article 01090.240.050
EAN 8717077270404
UBB 500647908481
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.