text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Brut 22H M20X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 2.5
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 80 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 80
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Normes

DIN 561-Ri

Numéros d'articles

Numéro d'article 01090.200.080
EAN 8717077270350
UBB 500647907988
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.