Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01090
01090.200.100
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
Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Brut 22H M20X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2.5
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
100 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
264
Code Douanier
7318158880
Dimensions
d-D
M20
dg
16.4
dp (max.)
15
g2
8.7
k
14
L (mm)
100
P
2.5
s
24
z2 (min.)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
561-Ri
Numéros d'articles
Numéro d'article
01090.200.100
EAN
8717077270374
UBB
500647908143
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande