Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01090
01090.160.120
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
Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Brut 22H M16X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M16
Longueur
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
181
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
dg
13
dp (max.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
120
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
561-Ri
Numéros d'articles
Numéro d'article
01090.160.120
EAN
8717077270305
UBB
500647907491
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO