Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01247
01247.100.030
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF ISO 8676 Acier Electro zingué 8.8 M10X1,25X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
30 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.25
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
Numéros d'articles
Numéro d'article
01247.100.030
EAN
8717077332485
UBB
500651189168
UNSPSC
31161620