Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04176
04176.160.090
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF ISO 8676 Acier Electro zingué 10.9 M16X1,50X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M16
Longueur
90 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
162
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
90
P
1.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
Numéros d'articles
Numéro d'article
04176.160.090
EAN
8717077239418
UBB
500648952827
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO