Boulons et vis à tête hexagonale
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01070
01070.080.080
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 8.8 M8X1,00X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
80 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
32.3
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
01070.080.080
EAN
8717077048836
UBB
500644991845
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO