text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 8.8 M14X1,50X90


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diamètre M14
Longueur 90 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 122
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M14
k 8.8
L (mm) 90
P 1.5
s 22

Standards

DIN 961
ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151

Article numbers

Article number 01070.140.090
EAN 8717077048935
UBB 500644992835
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.