text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M14X1,50X80


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diamètre M14
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 111
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M14
k 8.8
L (mm) 80
P 1.5
s 22

Standards

ISO 8676
DIN 961
NF E25-151
NEN 1568

Article numbers

Article number 01070.140.080
EAN 8717077048928
UBB 500644992751
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.