Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04170
04170.300.120
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 10.9 M30X2,00X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M30
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
810.91
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
7318158880
Dimensions
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
120
P
2
s
46
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
04170.300.120
EAN
8717077020085
UBB
500644715301
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO