text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M6X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 8.48
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
k 4
L (mm) 35
P 1
s 10

Normes

NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 01210.060.035
EAN 8715492029720
UBB 950351064759
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.