Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01210
01210.120.041
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M12X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M12
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
44.9
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.120.041
EAN
8715492030719
UBB
952351617917
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO