Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01210
01210.100.051
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M10X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M10
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
36.2
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.100.051
EAN
8715492030405
UBB
952351617180
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO