text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M8X55


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M8
Longueur 55 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 23.4
Code Douanier 7318158880

Méretek

d-D M8
k 5.3
L (mm) 55
P 1.25
s 13

Szabványok

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 01237.080.055
EAN 8717077234116
UBB 500648284577
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.