text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M4X16


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M4
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.1
Code Douanier 7318158880

Méretek

d-D M4
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Szabványok

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 01237.040.016
EAN 8717077233683
UBB 500648280286
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.