text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M4X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.64
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M4
k 2.8
L (mm) 10
P 0.7
s 7

Normes

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 01237.040.010
EAN 8717077233669
UBB 500648280021
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.